Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño9 pulg.
- Peso2.25 lb
Detalles
- Tipo de accesorioProtección
- Para usar conRuedas D28474W, D284930N, D28494N, D28494S, D28497, D28499X, Tipo 27
- IncluyeProtección sin llave
- UPC_NO028877371313
Descripción general
Descripción del fabricante
D284939 PROTECTOR 9IN PARA RECTIFICADORA ANGULAR
- El protector sin llave de 9" se puede ajustar sin herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación