Motion
DW268

DEWALT
DW268

DW268
Artículo MI #02423892
No. Fabricante DW268
Precio306.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW268

DW268
Artículo MI #02423892
No. Fabricante DW268
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
Precio306.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    6.3 mm
  • Longitud total
    301 mm
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb
  • Par de apriete
    26 N-m
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.5 A
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Clasificación de potencia
    6.5 A
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    028875026802
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE EMBRAGUE INVERSO DW268 VSR
  • Acero de corte helicoidal y engranajes tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
  • Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de metal
  • El sistema de ajuste de par Versa-Clutch marca el par adecuado necesario para accionar los sujetadores de manera eficiente sin pelar ni romper
  • Gatillo para dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
  • Nariz metálica y caja de engranajes para mayor durabilidad en el trabajo
  • Su excelente ergonomía reduce la fatiga del usuario

Los clientes también compraron