Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Diámetro del eje1/2 pulg.
Detalles
- Amperaje4 A
- Amperios4.2
- Caballos de fuerza5/8 CV
- IncluyeLlave de ajuste
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Velocidad3450 rpm
- UPC_NO028875007566
- Voltaje110 V
Descripción general
- Potente motor de inducción de 5/8 HP para operaciones de esmerilado de alta resistencia
- La base de hierro fundido industrial y la carcasa del motor proporcionan durabilidad y prolongan la vida útil
- El motor funciona a 3,450 rpm para la eliminación de material a alta velocidad
- Los reposaherramientas de aluminio mecanizado con precisión permiten al usuario posicionar el trabajo con precisión
- Puertos de escape traseros en las protecciones de las ruedas para un funcionamiento más suave
- 12-1/2 en distancia entre ruedas para aplicaciones de esmerilado más largas y grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación