Motion
D180066

DEWALT
D180066

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 4-1/8 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02424222
No. Fabricante D180066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D180066

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 4-1/8 in Diámetro de sierra, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02424222
No. Fabricante D180066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de tubería
    3-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    4-1/8 pulg.

Detalles

  • Compensación de eje
    DeWalt DW1803
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo

Descripción general

Descripción del fabricante
D180066 SIERRA DE ORIFICIO 4-1/8
  • El diseño de doble diente fortalece cada diente para una vida más larga y una mayor durabilidad
  • La geometría de diente más afilada corta el material más rápido para un taladrado más rápido
  • Las placas de soporte gruesas y endurecidas evitan el desprendimiento de roscas
  • Las sierras de corte profundo cortan 2x materiales en 1 pasada. El aumento de la altura de acero de alta velocidad (la más alta de la industria) mejora la durabilidad de las sierras.

You May Also Like