Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal0.3750 pulg.
- Broca Tamaño3/8 pulg.
- Profundidad de taladrado3-5/8 pulg.
- Canal Longitud0,88 pulg.
- En general Longitud5 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Acabado de la brocaTiN
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto de broca135 °
- Recubrimiento de acabadoTitanio
- Forma del mangoRonda
Descripción general
- La punta de punto piloto patentada comienza en contacto
- Recubrimiento de titanio para una vida más larga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación