Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca1-1/8 pulg.
- Longitud del canal12 pulg.
- Longitud total17 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Details
- Tipo de bitBit de barrena
- Dirección de corteMano derecha
- Dos barrenasNo
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAleación de acero al carbono
- Número de filos de corte2
- Serie50940
- Tipo de mangoHexagonal
- Centro sólido o huecoHolgura
- UPC_NO028874116894
Descripción general
Descripción del fabricante
DW1689 BIT DE BARRENA DE BARCO DE POTENCIA 1-1/8X17
- Espolón de autoalimentación para una penetración rápida del material
- Doble filo de corte para una máxima durabilidad en las uñas
- El acero aleado endurecido proporciona una vida útil de la broca superior
- El mango de ranura esférica de 7/16 pulg. permite cambios de broca rápidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature