Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
- Ancho de corte0.071 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesDiamante
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ángulo del gancho15 °
- RPM Máx.7000 rpm
- Número de dientes18
- SerieSerie 20
- Formulario de dienteBisel superior alternativo
- UPC_NO028874031913
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
- Los dientes de metal duro de roca proporcionan la máxima resistencia para una vida útil más larga
- Enjuague los dientes rectificados y el hombro reforzado para una mayor durabilidad
- Llanta antiadherente que reduce la fricción y el engomado
- Las cuchillas cuentan con un eje de 5/8" con troquelado de diamante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación