Motion
DW3330

DEWALT
DW3330

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 7-1/4 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 16
Artículo MI #02424674
No. Fabricante DW3330
Precio20.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3330

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 7-1/4 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 16
Artículo MI #02424674
No. Fabricante DW3330
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
Precio20.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Árbol de diamantes
    No
  • Número de dientes
    16
  • UPC_NO
    028874033306
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
DW3330 HOJA DE SIERRA DE HIERRO/ACERO 7-1/4
  • Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida útil más larga
  • El recubrimiento de la cuchilla evita el óxido y reduce la fricción
  • Cuerpo más grueso que proporciona mayor durabilidad en aplicaciones de trabajo pesado
  • Cuerpo de acero totalmente endurecido que evita la deformación y la unión de la cuchilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"