Motion
03434N

Nicholson
03434N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 4 pulgadas de largo
Artículo MI #02427920
No. Fabricante 03434N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nicholson
03434N

Archivo de patrón americano - Forma plana, doble corte, 4 pulgadas de largo
Artículo MI #02427920
No. Fabricante 03434N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    4 pulg.
  • Longitud total
    5.7800 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    0.4300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Maquinistas, fabricantes de maquinaria, fabricantes de barcos y motores
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Forma
    Plano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCHIVO 03434N , PLANO 4", SUAVE
  • Estampado americano
  • Rectangular en sección transversal y cono ligeramente hacia el punto de ancho
  • Corte doble en los laterales, corte único en los bordes
  • Utilizado por maquinistas, constructores de maquinaria, constructores de barcos y motores; también por reparadores y otros que requieren la eliminación rápida de metal
  • En caja