Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Longitud total12.6200 pulg.
- Anchura/diámetro0.9600 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara fabricantes de herramientas y troqueles, joyerías, fabricantes de modelos
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSuave
- CorteIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Se utiliza en superficies cóncavas, convexas y planas
- Redondeado por un lado, plano por el otro
- Las espaldas son de un solo corte
- Los lados planos de todas las limas semicirculares tienen doble corte
- En caja