Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 pulg., 25.00 mm
- Grosor de la mordaza3.00 mm
- Ancho de la mordaza11.00 mm
- Longitud total112.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 6"
Detalles
- Capacidad20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
- Estilo de fresaCabezal en ángulo
- Tipo de corteDiagonal
- Color del mangoVerde
- Estilo de cabezaExtremo transversal
- Código PSC5110
- EstiloDiagonal
- TipoFresa diagonal