Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(2) Alicates para juntas deslizantes de 4", 5", 1/2", 1/4", 1/8", 11/32", 3/16", destornilladores para tuercas de 3/8", alicates de punta de aguja de 5-1/2", 5/16", 5/32", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32", eje hueco de 3/16", magnético de 1/4", central de 3/32", alicates de corte diagonales de 6", alicates de punta larga de 6", (2) Ex
Detalles
- Tipo de casoEstuche con ruedas
- Número de piezas86
- Tipo de herramientaJuego de herramientas electrónicas