Motion
X100
N.o 0, OAL de 4-5/8", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 2", mango redondo, mango de acetato
Artículo MI #02434569
No. Fabricante X100
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 0, OAL de 4-5/8", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 2", mango redondo, mango de acetato
Artículo MI #02434569
No. Fabricante X100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    2 pulg.
  • Longitud del mango
    2-5/8 pulg.
  • Longitud total
    ,4-5/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 0 en
  • Tamaño de la boquilla
    #0

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de material del mango
    Acetato
  • Estilo de mango
    Estándar
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
X100N #0X2 PHILLIPS S/CONDUCTOR"