Motion
TA1510Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02441456
No. Fabricante TA1510Z
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02441456
No. Fabricante TA1510Z
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
Precio21.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5290 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA1510Z cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 22 mm, ancho total de 10 mm y peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones métricas de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA1510Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    5680 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA1510Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"