Motion
ZPT80HU-B10
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02452975
No. Fabricante ZPT80HU-B10
Precio26.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 80 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02452975
No. Fabricante ZPT80HU-B10
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
Precio26.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M10 x 1.5, rosca hembra
  • Peso total
    144 g
  • Diámetro de la almohadilla
    80 mm
  • Peso
    144 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de almohadilla
    Plano, de alta resistencia con costilla

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT80HU-B10 AIRE LIBRE
  • Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

También puede gustarle

Los clientes también compraron