Motion
20Q05LR56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
20Q05LR56 TIGEAR-2 REDUCER

20Q05LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454821
No. Fabricante 20Q05LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,297.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20Q05LR56 TIGEAR-2 REDUCER

20Q05LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02454821
No. Fabricante 20Q05LR56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$1,297.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1380 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.9 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 581 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475748303

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q05LR56 REDUCTOR

You May Also Like