Motion
300JL
Chaqueta impermeable Wizard - Grande, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #02462744
No. Fabricante 300JL
Precio22.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable Wizard - Grande, Amarillo, Nylon/PVC, Cierre a presión
Artículo MI #02462744
No. Fabricante 300JL
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
Su precio$22.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    54 pulg.
  • Longitud
    31 pulg.
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Lluvia/Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    Nailon/PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Asistente
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143300730

Descripción general

Descripción del fabricante
300JL ASISTENTE 0,32MM PVC/NYLON/PVC FR
  • PVC de doble cara sobre malla de nailon de 210 denieres
  • El material antidesgarro proporciona una excelente resistencia a los enganches y desgarros
  • Protege contra la mayoría de productos químicos, aceites y ácidos
  • Costuras soldadas
  • Frontal con cierre a presión de plástico negro y bragueta antitormenta
  • Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
  • Capucha extraíble con cordón (corduroy)
  • Cuello redondo
  • Mangas raglán
  • Color: amarillo
  • Inflamabilidad limitada, probada de acuerdo con el método ASTM D-6413
  • Envasado y con precio individual, 40 por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron