Motion
1923000

AMES CO.
1923000

Rastrillo de paisaje True Temper® - Material de mango de madera, mango recto, longitud de mango de 48 in, ancho de cabeza de 30 in
Artículo MI #02462769
No. Fabricante 1923000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMES CO.
1923000

Rastrillo de paisaje True Temper® - Material de mango de madera, mango recto, longitud de mango de 48 in, ancho de cabeza de 30 in
Artículo MI #02462769
No. Fabricante 1923000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    48 pulg.
  • Altura del cabezal
    1-1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    30 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Recto
  • Material del cabezal
    Polipropileno
  • Tipo
    Rastrillo paisajístico

Descripción general

Descripción del fabricante
BASTIDOR DE POLI de 1923000 30"
  • Los dientes de polipropileno de primera calidad, fortificados y uniformes conservan su forma
  • La construcción acanalada proporciona rigidez y resistencia adicionales
  • Dientes dobles para el doble de rigidez
  • Longitud del mango: 48”
  • Garantía limitada de cinco años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron