Motion
9020-06-04
Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
Artículo MI #02479718
No. Fabricante 9020-06-04
Precio11.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
Artículo MI #02479718
No. Fabricante 9020-06-04
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
Su precio$11.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    22.0
  • Longitud total
    35.0
  • Profundidad de la rosca
    7.9
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19
  • Tamaño de rosca B
    3/8-19
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 3/8 in x 1/4 in Cono de tubo estándar británico macho
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 3/8–19
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1/4–19
  • Forma de ajuste
    RECTO
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    CR3
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-06-04 M-BS PAR DE TUBERÍAS-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"