Motion
SSUPB16-CR

THOMSON (ALTRA)
SSUPB16-CR

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 1.000 in, diámetro exterior de 3.250 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #02485962
No. Fabricante SSUPB16-CR
Precio675.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSUPB16-CR

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 1.000 in, diámetro exterior de 3.250 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #02485962
No. Fabricante SSUPB16-CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio675.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.250 pulg.
  • Altura total
    2.190 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    2.810 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1330 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • UPC_NO
    662486274360

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB16CR BLK DE LA PILA