Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho6.000 pulg.
- Cadena Paso1.500 pulg.
- Grosor del vuelo0.16 pulg.
- Holgura de guía recta1.75 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3 pulg.
- Diámetro del pasador0.25 pulg.
- Peso8.4 lb
- Peso por pie0.84 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM LF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Catálogo del fabricante30LF820K600
- Número de catálogo del fabricante30LF820K600
- Número de Upc del fabricante855539008115
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40°F a 194 °F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
- UPC_NO855539008115
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero. El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüeta. También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR. Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral.