Motion
1032031
HP fraccional - Banda en V - Sección 3L , número de secciones: 1, tipo superior en T, longitud de 100 pies
Artículo MI #02496031
No. Fabricante 1032031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP fraccional - Banda en V - Sección 3L , número de secciones: 1, tipo superior en T, longitud de 100 pies
Artículo MI #02496031
No. Fabricante 1032031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.38 pulg.
  • Altura total
    0.2969 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    12.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Camiseta
  • Categoría de correa
    HP fraccional - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    Camiseta
  • Durómetro
    85
  • Características y beneficios
    • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos • Construcción de poliuretano sólido • Correas de poliuretano 85 Shore A durometer • Alta elasticidad; no se requieren tomas • Cumple con las directivas REACH y RoHS 2002/95/EC
  • Número de catálogo del fabricante
    1032031
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3L
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    3L

Descripción general

Descripción del fabricante
1032031 NARANJA 85 3L T-TOP
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
  • Construcción sólida de poliuretano
  • 85 Correas de poliuretano Shore A durometer
  • Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones
  • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"