Motion
31829
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño doble, número de secciones 2, 0.9375 pulg. de ancho superior, 0.2656 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496033
No. Fabricante 31829
Precio9.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Fractional HP - Correa en V - 3L - Tamaño doble, número de secciones 2, 0.9375 pulg. de ancho superior, 0.2656 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, doble, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496033
No. Fabricante 31829

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.13 pulg.
  • Altura total
    0.2656 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    3L - Twin
  • Peso
    13.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Twin
  • Categoría de correa
    HP fraccional - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    Twin
  • Durómetro
    85
  • Características y beneficios
    • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos • Construcción de poliuretano sólido • Correas de poliuretano 85 Shore A durometer • Alta elasticidad; no se requieren tomas • Cumple con las directivas REACH y RoHS 2002/95/EC
  • Número de catálogo del fabricante
    1032033
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    2
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3L-Twin
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    3L

Descripción general

Descripción del fabricante
1032033 NARANJA 85 3L GEMELAS
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
  • Construcción sólida de poliuretano
  • 85 Correas de poliuretano Shore A durometer
  • Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones
  • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"