Motion
31835
Eagle® Classical - Correa en V - A/13 - Tamaño superior Hi Ridge, número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, parte superior Hi-Ridge, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496036
No. Fabricante 31835
Precio6.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - A/13 - Tamaño superior Hi Ridge, número de secciones 1, 0.5000 pulg. de ancho superior, 0.3125 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzado, parte superior Hi-Ridge, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496036
No. Fabricante 31835
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
Precio6.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    A/13 - Top Hi Ridge
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Top Hi Ridge
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    Top de alto rendimiento
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032040
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    A/13
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
1032040 NARANJA 85 A/13 HI-RIDGE-TOP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo