Motion
31843
Eagle® Classical - Correa en V - B/17 - Tamaño de la parte superior del ala, número de secciones 1, 0.6875 pulg. de ancho superior, 0.6250 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, parte superior del ala, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496040
No. Fabricante 31843
Precio7.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - B/17 - Tamaño de la parte superior del ala, número de secciones 1, 0.6875 pulg. de ancho superior, 0.6250 pulg. de alto, 100 pies de largo, no reforzada, parte superior del ala, resistente al aceite, material de poliuretano, 85 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #02496040
No. Fabricante 31843
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
Precio7.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    5 pulg.
  • Altura total
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    B/17 - Parte superior del ala
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Parte superior del ala
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Naranja
  • Tipo de construcción
    Parte superior del ala
  • Durómetro
    85
  • Número de catálogo del fabricante
    1032048
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B/17
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/17

Descripción general

Descripción del fabricante
1032048 NARANJA 85 B/17 EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo