Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general21 in
- Altura total46 in
- Ancho general46 in
- Peso121 lb
Detalles
- Amperaje6
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricantePC4213
- Número de Upc del fabricante15449042139
- Flujo de aire máximo13600 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad13600 rpm
- UPC_NO15449042139
- Voltaje115