Motion
210S-HYB#1

MRC (SKF)
210S-HYB#1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02499918
No. Fabricante 210S-HYB#1
Precio761.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
210S-HYB#1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02499918
No. Fabricante 210S-HYB#1
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
Su precio$761.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    210S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 210S-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    210S-HYB#1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741093040

Descripción general

Descripción del fabricante
210S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good