Motion
STB940 1.938 LOCO

NEXEN GROUP
STB940 1.938 LOCO

Freno de control de tensión STB940 - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.9375 en orificio
Artículo MI #02505503
No. Fabricante STB940 1.938 LOCO
Precio4,254.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
STB940 1.938 LOCO

Freno de control de tensión STB940 - Diseño abierto, Engranado por aire, Resorte de liberación, Tipo de orificio recto, 1.9375 en orificio
Artículo MI #02505503
No. Fabricante STB940 1.938 LOCO
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
Precio4,254.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.9375 pulg.
  • Pistones grandes de par dinámico máx.
    466 pulg.
  • Pistones medianos de par dinámico máx.
    378 pulg.
  • Pistones pequeños de par dinámico máx.
    299 pulg.
  • Diámetro total
    10.02 pulg.
  • Longitud total
    4.93 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Tubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión STB de servicio medio refrigerado por aire, con capacidad térmica de hasta 3 hp.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    804 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    13.3 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Serie de frenos
    STB940
  • Accesorios de control
    944901 (válvula de 3 vías), 940021 (kit de panel de control, 940011 (kit de control -3 vías N.A.), 940012 (kit de control -3 vías N.C.)
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    927252
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    927210
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.00 CV
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    1142 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    927208
  • Liberación
    Primavera
  • Inercia del eje
    102.24 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284238632

Descripción general

Descripción del fabricante
927246 STB940 FRENO, TENSIÓN, ORIFICIO 1.938
  • Los frenos STB 940 permiten un control de par superior para su red
  • Se pueden accionar tres conjuntos de pistón de diferentes tamaños de forma individual o en cualquier combinación para un gran número de rangos de presión de par al aire
  • El rotor ventilado crea una trayectoria de flujo de aire que atrae el aire ambiente más frío hacia el centro del rotor
  • La trayectoria del flujo dirige el aire más allá de la interfaz y disipa el calor radialmente lejos de la unidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"