Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Inercia del variador0.67 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/33T, 40/26T, 50/21T, 60/18T
- Diámetro total3.48 pulg.
- Longitud total4.30 pulg.
- Diámetro del piloto2.5000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso6.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto multidisco LSCC proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño y económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Ideal para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.971 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.762 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1000 rpm a 40 psi rpm, 300 rpm a 80 psi rpm, 400 rpm a 70 psi rpm, 550 rpm a 60 psi rpm, 800 rpm a 50 psi rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloLSCC-32
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje0.62 lb/pulg2
- UPC_NO662284254182
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación