Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague1.40 kW
- Inercia del variador2.52 kg-cm2
- Máxima disipación térmica continua0.04 kW
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diámetro total73.4 mm
- Longitud total89.1 mm
- Diámetro del piloto54 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso3.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Par estático de hasta 58.5 Nm a 5.5 bar, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 7.5 kW, disipación térmica continua de 0.56 kW, orificios de hasta 30 mm. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible solo en modelos de montaje piloto. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Revestimiento especial de teflón para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil muy larga.
- Vida útil aproximada frente al embrague75.0 kWh
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado5.269 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo3.294 mm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueAzul
- Área efectiva orientada al embrague26.90 cm2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente de Teflon (muy bajo)
- Capacidad del disipador térmico del embrague7660 J
- Factor de respuesta del embrague0.038
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico30 pulg.
- ModeloBW
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M5 tornillos @ 90° en un círculo de 63 mm
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2.87 kg/cm2
- UPC_NO662284234160
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación