Especificaciones
Dimensions
- Vuelta0.38°
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Inercia del variador8.38 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Diámetro del piloto2.8750 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso8.50 lb
Details
- Detalles adicionalesEngranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Volumen de la cámara de aire0.439 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3700 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.460 pulg.
- Modelo5H30P2P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso2 @ 180°
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 3.437 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2.12 lb/pulg2
- UPC_NO662284236249
Descripción general
Descripción del fabricante
912206 5H30P2P-1 0.625 CALIBRE, PILOTO, SPCL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature