Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Longitud total7.8100 pulg.
- Anchura/diámetro0.1190 pulg.
Detalles
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSuave
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaRonda
- Tange o asaTang
Descripción general
- Lima de motosierra redonda con patrón americano
- Forma redonda, corte estriado, afilado más agresivo
- Apriete la tensión de la cadena para sujetar firmemente los cortadores al limar
- Lima desde el interior hasta el exterior del cortador
- Coloque la lima contra la superficie de corte biselada de los dientes 20° a 45° con la sierra
- Siga las especificaciones del fabricante de la sierra
- Afilar todas las fresas izquierdas en un lado de la cadena
- A continuación, pase al otro lado y lime todos los cortadores de mano derecha
- Compruebe la altura del medidor de profundidad cada 2 o 3 afilados
- La altura entre los dientes de corte y el medidor de profundidad está entre 0,020" y 0,030"