Motion
100202

OILSAFE
100202

Tapa de utilidad del tambor
Artículo MI #02510983
No. Fabricante 100202
Precio65.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
100202

Tapa de utilidad del tambor
Artículo MI #02510983
No. Fabricante 100202
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
Precio65.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    121 mm
  • Longitud
    147 mm
  • Longitud de la boquilla
    48 mm
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Azul
  • Características y beneficios
    • Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de cambios • Hecho con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se rompe ni se filtra • Diseño avanzado de roscas de sellado que garantiza un ajuste seguro en bidones OilSafe® originales • Diseñado para combinarse con una bomba OilSafe® estándar o premium • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Azul
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
100202 TAPA DE SERVICIOS AZUL
  • Gran abertura de salida ideal para rellenar cajas de bielas y cajas de engranajes
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
  • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe®
  • Diseñado para emparejarse con una bomba OilSafe® Standard o Premium
  • Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Azul

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"