Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso1.00 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Color de la lenteInterior/Exterior
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteDoble
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosKlondike
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaNegro
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868381193
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Lente Duramass® con revestimiento resistente a los arañazos, resistente y ligera, con curva base de 11°
- Sello orbital completo con diseño de lente doble
- Varillas ajustables, varillas de espátula extensibles
- Nariz de gel suave y segura
- Filtra el 99.9 % de la radiación UV
- Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
- Color de la montura: negro mate
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación