Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento103
- Distancia entre ejes0.120 pulg.
- Diámetro del cubo2.1900 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg., 2.41 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.62 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5 pulg.
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Longitud total4.9400 pulg.
- Peso6.02 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.5 a 1.62 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje estándar/1 buje largo
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.3 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje estándar/1 buje largo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103 KD 1 LS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384090253
- RPM Máx.5400 rpm
- Número de discos2
- Par pico452 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD1
- Capacidad de par2710 pulg.
- UPC_NO662384090253
Descripción general
Descripción del fabricante
103 KD 1 LS
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.