Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro5.38 pulg.
- Acoplamiento general Longitud4.38 pulg., 6.15 (un concentrador invertido) pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre Ejes0.12 pulg.
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Peso10.40 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoConjunto central
- Incluye(2) paquetes de discos, (2) juegos de sujetadores de paquetes de discos
- Instrucciones de instalación
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 10 CA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384155976
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- UPC_NO662384155976
Descripción general
- Componente de montaje central del diseño de acoplamiento de disco Close Coupled con bujes reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.