Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoGS24
- Grosor del elemento13.97 mm
- Desalineación angular máxima9 °
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Diámetro exterior55.12 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Número de pieza del concentrador compatibleGS24
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514467252
- Número de Upc del fabricante685144672521
- RPM Máx.6950 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par309.80 pulg.
- UPC_NO685144672520