Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10-1/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-3/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Peso16 lb
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónProducción montada en ruedas, operaciones de transportadores o líneas de arrastre, camiones de caja corrugados, racks móviles, camiones de utilidades, plantillas y accesorios
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de material de ruedaPoliuretano