Motion
72CA06201R
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1.8750 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1400 lb
Artículo MI #02543109
No. Fabricante 72CA06201R
Precio104.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda metálica, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 1.8750 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 1400 lb
Artículo MI #02543109
No. Fabricante 72CA06201R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1.8750 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    72
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Metal
  • Tipo de material de rueda
    Metal
  • Tipo de rueda
    CA - Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
72CA06201R RGD CST C/W 6 X 1 7/