Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Altura de montaje15.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda12.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga3500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie90
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaBanda verde sobre núcleo de hierro fundido negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPY - Poliuretano (núcleo de hierro fundido)