Motion
KGSNG30-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Ancho total: 68 mm, Capacidad de carga: 5900N
Artículo MI #02567779
No. Fabricante KGSNG30-PP-AS
Precio469.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGSNG30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Ancho total: 68 mm, Capacidad de carga: 5900N
Artículo MI #02567779
No. Fabricante KGSNG30-PP-AS
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
Precio469.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    68 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    5900 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    KGSNG

Descripción general

Descripción del fabricante
KGSNG30-PP-AS MAX3 ALIGACIÓN LINEAL