Motion
26539
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 5/32 pulg. Tamaño hexagonal, Mango de 60 mm Longitud, 155 mm Longitud total
Artículo MI #02571506
No. Fabricante 26539
Precio8.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de tuerca - Estilo mango sólido, 5/32 pulg. Tamaño hexagonal, Mango de 60 mm Longitud, 155 mm Longitud total
Artículo MI #02571506
No. Fabricante 26539
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
Precio8.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    155 mm
  • Longitud del mango
    60 mm

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Precisión
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    084705265391

Descripción general

Descripción del fabricante
26539 TUERCA PRECISINA-DRV 5/32 X 60MM