Motion
27390
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Mango Seguro ESD, Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 7 Piezas
Artículo MI #02571623
No. Fabricante 27390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Tipo Punta: Phillips, Ranurado, Mango Seguro ESD, Forma de Hoja Redondo, Resistente a la Corrosión, Juego de 7 Piezas
Artículo MI #02571623
No. Fabricante 27390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    (2) 2 mm ranurado, 2 mm Phillips, 2.5 mm ranurado, 3 mm Phillips, 3.5 mm ranurado, 4 mm Phillips
  • Longitud de la cuchilla
    40 Phillips mm, 40 mm ranurado, 50 Phillips mm, 50 mm ranurado, 60 Phillips mm, 60 mm ranurado
  • Longitud total
    120 Phillips mm, 120 mm ranurado, 145 Phillips mm, 145 mm ranurado, 170 Phillips mm, 170 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), #00 (Phillips), #1 (Phillips), 1/16 (ranura) pulg., 3/32 (ranura) pulg., 5/64 (ranura) pulg., 9/64 (ranura) pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Seguro contra ESD
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    7
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
27390 PRECISN ESD-SAFE 7PC SETSLT/PH