Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM22 x 150
- Diámetro interno400 mm
- Presión de contacto del cubo150
- Longitud hasta Agujero203 mm
- Empuje máximo transmitido4257308 N
- Exterior Diámetro495 mm
- Tamaño del tornilloM22 x 150
Detalles
- Par de apriete de instalación915 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT121400
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido851462 N-m
- UPC_NO662345057615