Motion
A1141-06X500
A1141-06X500 Serie A1141 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial con diámetro exterior nominal
Artículo MI #02583657
No. Fabricante A1141-06X500
Precio1.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A1141-06X500 Serie A1141 0.625 pulg. Manguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial con diámetro exterior nominal
Artículo MI #02583657
No. Fabricante A1141-06X500
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
Precio1.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta manguera especial combinada es ideal para aplicaciones generales de aire y agua que necesitan funcionar a temperaturas más altas que las mangueras de PVC tradicionales.
  • Aplicación
    Transferencia de aire y agua., Ideal para aplicaciones en ambientes resistentes o con temperaturas más altas., Líneas de tubería de soldadura por inducción., Líneas de refrigerante de moldeo por inyección., Transferencia de agua desionizada., Transferencia de fluidos de transmisión y dirección asistida., Líneas de lubricación/caída de aire., Líneas de aire robóticas y neumáticas., Mangueras de aire de línea de montaje automotriz.
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Aleación de PVC/poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    822353042298
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC/poliuretano de uso especial serie A1141
  • Tipo
    Manguera de aire de PVC/poliuretano
  • UPC_NO
    822353042298
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A1141-06 3/8 MANGUERA AMARILLA
  • El tubo central gris tiene una excelente resistencia al corte... cumple con la designación Clase A de ARPM para alta resistencia al aceite. Chaqueta de aleación muy resistente a la abrasión. Cubierta lisa, sin marcas y con pinchazos. Buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Buena retención del ajuste a temperaturas elevadas. Materiales sin silicona. Longitudes de una pieza. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo