Motion
NAH25EMZ-L
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque bridado, 29 mm de alto, 70 mm de ancho, 84.80 mm de largo, capacidad de carga: 25600 N
Artículo MI #02583795
No. Fabricante NAH25EMZ-L
Precio245.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque bridado, 29 mm de alto, 70 mm de ancho, 84.80 mm de largo, capacidad de carga: 25600 N
Artículo MI #02583795
No. Fabricante NAH25EMZ-L
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
Su precio$245.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    29 MM
  • Longitud total
    84.8 MM
  • Ancho general
    70 MM

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482105012
  • Capacidad de carga
    25600 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Número de Upc del fabricante
    192661106372
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LH
  • UPC_NO
    192661106372

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE PRECARGA DE SELLO NAH25EMZ-L NH25 L1
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"