Motion
45-910
Artículo MI #02588417
No. Fabricante 45-910
Price$18.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02588417
No. Fabricante 45-910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la base
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    24 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2 pulg.
  • Graduación
    1/10 pulg., 1/12 pulg., 1/16 pulg., 1/8 pulg.

Details

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Estilo de graduación
    Inglés
  • Material
    Acero
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado de vigas
  • UPC_NO
    076174459104

Descripción general

Descripción del fabricante
45-910 CARPENTER SQ,24" X 16",STEEL BU
  • El acero endurecido de alta calidad proporciona durabilidad y larga vida útil
  • Las marcas incluyen la medida del tablero Essex, la escala de octógono, la escala de brackets y la tabla de vigas
  • Graduaciones y figuras duraderas y grabadas para facilitar la lectura
  • Acabado pulido con laca transparente resistente al óxido
  • Acabado/color: acero pulido
  • Graduaciones: 10ths, 12ths y 16ths en la parte posterior; 8ths y 16ths en la cara

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron