Motion
20062
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #02588700
No. Fabricante 20062
Price$11.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #02588700
No. Fabricante 20062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    9.20 lb
  • Wheel Diameter  
    4-1/2 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Aplicación
    Corte, esmerilado ligero
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Garantía
    6 meses
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
20062 GRINDING,4-1/2"D,1/4"THK,ID 7/8"
  • Unión suave para una eliminación agresiva del material sin carga
  • Supera a la competencia hasta en un 40 %
  • Grosor: 1/4”
  • RPM máx.: 13,300

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron