Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total300 pies
- Tamaño comercial1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cadenaAleación
- Número de Upc del fabricante043927210459
- UPC_NO043927210459
- Capacidad de carga de trabajo12000 lb
Descripción general
- Cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia utilizada principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
- Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
- 4:1 factor de diseño
- Cumple con los estándares NACM, ASME y OSHA para elevación aérea