Motion
1AM1-B
Toma neumática serie A - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27 , tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02604690
No. Fabricante 1AM1-B
Precio32.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie A - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27 , tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02604690
No. Fabricante 1AM1-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.50 pulg.
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.750 lb

Detalles

  • Presión de trabajo real
    500 psi con tapón de latón: 1000 psi con tapón de acero
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    15500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca macho 1/8 – 27
  • Caudal
    7 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM1-B ACOPLADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"